Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060577, Tonne aus HDPE Inhalt 100 l inkl. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-953538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2070
EAN/GTIN:
     4053569806428
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
kunststofftonne 100l
kunststofftonne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060577, Kunststofftonne, natur Diese Tonnen aus Kunststoff sind universell einsetzbar und sehr stabil. Siesind witterungsbeständig und mit und ohne Deckel lieferbar. , Material: HDPE , Langlebig , Leicht zu reinigen , Stapelbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Volumen:
100, inkl. Deckel, Dichtung und Metallring l
Maße HxØ:
670x470 mm
Gewicht:
3,85 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00060577, TONNE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,86*
€ 134,37*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,51*
€ 135,03*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,34*
€ 137,66*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,94*
€ 149,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.