| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952899 Herst.-Nr.: 10834 EAN/GTIN: 4052886361160 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059141, Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig. , Ausführung: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) , Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren , Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- undzeitsparendes Ein- und Auslagern , Verschluss: einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 28000 GRAMM | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 550 l | Maße LxBxH: | 1340x990x780 mm | Ausführung: | mit Entnahmeöffnung | Herstellerartikelnummer: | 10834 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter grau 550 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugutbehälter cemo, 00059141, STREUGUTBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 451,90* | € 501,79* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,15* | € 548,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 510,09* | € 551,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,65* | € 555,63* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,16* | € 577,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|