| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952897 Herst.-Nr.: 10836 EAN/GTIN: 4052886361061 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059143, Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig. , Ausführung: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) , Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren , Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- undzeitsparendes Ein- und Auslagern , Verschluss: einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 28000 GRAMM | Farbe: | Behälter grau/ Deckel orange | Inhalt: | 700 l | Maße LxBxH: | 1340x990x960 mm | Ausführung: | mit Entnahmeöffnung | Herstellerartikelnummer: | 10836 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,93* | € 599,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 666,44* | € 723,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,73* | € 727,23* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 673,09* | € 732,40* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 715,71* | € 774,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|