Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060898, Industriesauger ECODust 2400 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-952737
Hersteller:
     Boss
Herst.-Nr.:
     151-3031
EAN/GTIN:
     4250128203524
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060898, Sicherheits-Trockensauger ECODust 1200/2400 Diese Sicherheits-Trockensauger sind für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben geeignet - von Grobschmutz bis hin zu Mikropartikeln. Sie verfügen über schallgedämpfte Turboventilatoren. , Mobil: Robustes, leichtgängiges Fahrwerk , Komfortabel: Schmutzbehälterabsenkung , Zyklonabscheider: Für besseres Vorabscheiden von Feinstäuben und Grobmaterial , Material Behälter: V2A Edelstahl , Saugschlauch LxØ: 3,5 mx40 mm Staubklasse H (2. Filterstufe) Effektive, einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterkraft und lange Arbeitsintervalle ohne Unterbrechung. Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung. Werkzeugloser Filterwechsel., Fabrikat: Boss
Weitere Informationen:
Modell:
ECODust 2400 H
Leistung max.:
2400 W
Spannung:
230 V
Luftfördermenge:
6000 l/min
Unterdruck max.:
210 mbar
Schmutzbehälter max.:
25 l
LxBxH:
48x53x105 cm
Schutzart:
IP 33
Gewicht:
25 kg
Herstellerartikelnummer:
151-3031
Herstellername:
EVO-Products Blankenburg GmbH
Markenname:
EVO Products
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.610,90*
€ 1.862,54*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.816,13*
€ 2.077,14*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.788,40*
€ 2.088,64*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.873,06*
€ 2.128,97*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.823,66*
€ 2.178,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.077,14*
€ 2.471,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.035,75*
€ 2.422,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.917,04*
€ 2.281,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.860,41*
€ 2.213,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.816,13*
€ 2.161,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.