Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9009150259659, Diverse Segmentbogengriff Edelsta hl 10x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-933323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9009150259659
EAN/GTIN:
     9009150259659
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Möbelgriffschrauben
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9009150259659, Segmentbogengriff Edelsta hl 10x160, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberflõche:
matt
Lõnge:
187 mm
Bohrabstand:
160 mm
H÷he:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl m4, bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, M÷belgriff, SEGMENTBOGENGRIFF
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
560
€ 6,99*
ab € 1,54*
€ 2,63*
2 Tage
556
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,67*
Lager 260
556
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,70*
5 Tage
571
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,76*
2 Tage
556
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 3,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.