| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-917293 Herst.-Nr.: FORU7E050KT01 EAN/GTIN: 4317784947015 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900090172, Einteilungsmaterial für Schubladen-Innenmaß 600x450 mm Dieses Einteilungsmaterial lässt sich individuell nach Kundenwunsch im Raster von 50 mm einteilen, beginnend ab 75 mm. Zu den Schubladeneinteilungssortimenten gehören Muldenplatten, Metalleinteilungen und Kleinteilekästen. 32 Kleinteilekästen 75x75 mm 4 Kleinteilekästen 150x150 mm Inklusive Distanzschienen, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Typ: | Kleinteilekästen | Blendenhöhe: | 50 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784947015 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORUM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,59* | € 64,07* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,50* | € 64,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 50,70* | € 65,73* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,33* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|