| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-893511 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1150934 EAN/GTIN: 4053569778664 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900059096, Müllgroßbehälter 120 l Diese Müllgroßbehälter sind äußerst hitze-, frost- und chemikalienbeständig. Sie verfügen über ein großes Aufnahmevolumen bei geringem Eigengewicht. , Herstellung: Gemäß DIN EN 840-1 , Material: HDPE , Alterungsbeständig: Durch spezielle UV-Stabilisierung , Hohe Stabilitätund Belastbarkeit , Leichte Handhabung und Beweglichkeit , Inklusive Befestigungsschelle, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 9760 GRAMM | Inhalt: | 120 l | Maße BxHxT: | 482x993x552 mm | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 1150934 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Markenname: | OPV | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 62,88* | € 83,58* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 63,03* | € 83,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,38* | € 90,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,76* | € 95,34* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,60* | € 109,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|