| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785547 Herst.-Nr.: 25151218 EAN/GTIN: 4006325665548 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900058917, GLORIA Löschdecke GLD 1 Diese Löschdecke eignet sich bei Bränden von Speisefett und -öl sowie handelsüblichen Fritteusen mit einem Fassungsvermögen bis 3 l. Angewendet wird die Löschdecke auch zum Löschen von Bränden, die auf die persönliche Kleidung übergreifen. , Entspricht: DIN EN 1869:2001 ,Material: Glasgewebe, silkonbeschichtet, Gewicht ca. 0,82 kg Lieferung: Mit Box (175x205x48 mm) und Löschdecke, Gebrauchsanweisung in Deutsch, Englisch und Französisch., Fabrikat: Gloria Weitere Informationen: | | Maße LxB: | 1200x1800 mm | Nach DIN Norm: | DIN EN 1869:2001 | Fassungsvermögen bis: | 3 l | Herstellerartikelnummer: | 002515.1218 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00058917, LÖSCHDECKE, 4006325665548, 1494792 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,81* | € 27,34* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,76* | € 27,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 20,94* | € 27,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,94* | € 27,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,22* | € 33,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|