Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041996, PC-Schreibtisch r Nußbaum1800x800/1000,C-680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-617305-NS
EAN/GTIN:
     4038933483474
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041996, Schreibtisch Flex, C-Fuß, HxBxT: 680–820x1800x800/1000 mm (rechts) Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse ,Höhenverstellbar: von 680–820 mm , Gestell C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden , Kabelkanal: in Traverse integriert , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48000 GRAMM
Dekor:
Nussbaum
Maße HxBxT:
680820x1800x800/1000 mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
N-617305-NS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,18*
€ 388,50*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,60*
€ 388,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,45*
€ 389,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,77*
€ 391,87*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,65*
€ 459,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,50*
€ 462,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,09*
€ 454,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,51*
€ 431,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,18*
€ 388,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.