Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041983, Schreibtisch C Flex Weiß 1600x800/,C-Fuß hv680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-617103-WS
EAN/GTIN:
     4038933477619
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041983, Schreibtisch Flex, C-Fuß, HxBxT: 680–820x1600x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von 680–820 mm , Gestell C-Fuß: zweisäulig, silber, verkettbar, mit Seitenblenden , Kabelkanal: in Traverse integriert , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42000 GRAMM
Dekor:
weiß
Maße HxBxT:
680820x1600x800 mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
S-617103-WE/SI
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,7982*
€ 267,4882*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,57*
€ 277,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,81*
€ 277,80*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,87*
€ 281,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,57*
€ 284,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,80*
€ 330,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,14*
€ 298,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.