| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785199 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N-647306-NS EAN/GTIN: 4038933484341 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900041821, Schreibtisch C-Fuß Pro , 680–820x1800x800/1000 mm (links) Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden. , Maße HxBxT: 680–820x1800x800/1000 mm (links) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3 mm Kunststoff-Umleimer, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 55000 GRAMM | Dekor: | Nussbaum | Maße HxBxT: | 680820x1800x800/1000 (links) mm | Höhenverstellung: | 680820 mm | Herstellerartikelnummer: | N-647306-NS | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Markenname: | Geramöbel | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, schreibtische nussbaum, 00041821, PC-SCHREIBTISCH |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 423,13* | € 502,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,17* | € 502,01* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,66* | € 503,96* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,30* | € 505,80* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 506,30* | € 593,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|