| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785064 Herst.-Nr.: 10578 EAN/GTIN: 4052886333914 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900041630, Streugut-Box, Behälter grün/Deckel orange Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig. , Ausführung: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) , Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren , Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- undzeitsparendes Ein- und Auslagern , Verschluss: einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Cemo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 15000 GRAMM | Farbe: | Behälter grün/ Deckel orange | Inhalt: | 400 l | Maße LxBxH: | 1210x820x670 mm | Ausführung: | ohne Entnahmeöffnung | Herstellerartikelnummer: | 10578 | Herstellername: | CEMO GmbH | Markenname: | CEMO | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 400 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 400l, 00041630, STREUGUTBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,51* | € 395,80* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,27* | € 396,34* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,55* | € 396,34* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,64* | € 397,98* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 377,89* | € 426,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|