Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041623, Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-785057
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10571
EAN/GTIN:
     4052886333860
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041623, Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange Die Streugutboxen sind absolut korrosions- und witterungsbeständig. , Ausführung: Behälter und Deckel aus glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) , Deckel: ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren , Behälter: stapelbar in Reihenaufstellung, platz- undzeitsparendes Ein- und Auslagern , Verschluss: einfach zu öffnender Edelstahl-Federverschluss, abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Cemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25000 GRAMM
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
400 l
Maße LxBxH:
1210x820x680 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung, mit Staplertaschen
Herstellerartikelnummer:
10571
Herstellername:
CEMO GmbH
Markenname:
CEMO
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,51*
€ 423,23*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,48*
€ 453,73*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,51*
€ 453,73*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 418,93*
€ 457,26*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,02*
€ 499,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,11*
€ 593,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,20*
€ 583,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,17*
€ 577,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,48*
€ 569,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,02*
€ 546,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.