| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-784843 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260284681661 EAN/GTIN: 4260284681661 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900041402, Denoban PC 8-500 Oberflächen-Sprühreiniger Dieser Sprühreiniger besitzt ein ausgeprägtes Lösevermögen für alle Verschmutzungen. Dazu gehören u. a. Schmutzkrusten, Pigmente, Nikotin, Gehspuren, Etiketten- und Leimreste, Klebstoffe, Harze, Graffiti-Spraylacke, wasserunlösliche Filzstift-, Bleistift-, Kugelschreiber-, Kopier- und Stempelfarben, Tinten etc. , Anwendungsbereiche: wasserfeste Möbel, Wände, Böden, Türen, Maschinen, Fahrzeuge und andere technische Einrichtungen Signalwort: AchtungGefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-l-Sprühflasche | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, 00041402, DENOBAN, 4260284681661, 1502272 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 12,69* | € 17,66* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,11* | € 17,75* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,37* | € 18,10* | | | | | 2 Tage | | | 8 | | € 6,99* | ab € 13,4156* | € 18,1656* | | | | Lager 260 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 13,84* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 149,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|