| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783820 Herst.-Nr.: PW-100 EAN/GTIN: 4250912305830 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040288, Sicherheitsgeländer für den Innenbereich Dieses Sicherheitsgeländer für den Innenbereich minimiertSchäden an Personen, Fahrzeugen und Waren. , Material: massiver Stahl , Ausführung Innenbereich: pulverbeschichtet ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb , Ausführung Außenbereich: pulverbeschichtet ähnlichRAL 1023 verkehrsgelb zusätzlich verzinkt , Kombinierbare Längen: 500 mm oder 1000 mm hohe Pfostenin Kombination mit Balken der Längen 1000, 1200, 1350 und 1500 mm ermöglichen eine modulare Anpassung bei der Planung. Sonderlängen auf Anfrage lieferbar. , Pfosten: mit Bodenplatte, 200x200 mm, zum Aufdübeln , Balken: BxT 140x80 mm, inklusive Befestigungsmaterial , Einfache Montage: Balkenbefestigungen im Lieferumfang enthalten, Bodenanker können auf Anfrage erworben werden., Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Ausführung: | Eckpfosten | Farbe: | gelb | Höhe: | 1000 mm | Gewicht: | 15,7 kg | Herstellerartikelnummer: | PW-100 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00040288, ECKPFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,35* | € 85,27* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,94* | € 85,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 69,34* | € 86,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,41* | € 87,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,75* | € 89,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|