Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039592, F. Werkbank Modell 8000 B 1250xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783176
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-127B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376988690
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039592, Mobile Werkbank, Standard ohne Schublade, Tiefe 700 mm Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung:Ohne Schublade, Tiefe 700 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2mm), inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche ,Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
1250x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8000-1-127B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,87*
€ 473,74*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 389,38*
€ 476,63*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,44*
€ 477,44*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,60*
€ 477,82*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,83*
€ 485,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,67*
€ 577,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,78*
€ 570,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,16*
€ 557,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,90*
€ 541,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 112,50*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,87*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,74*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,39*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,44*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 127,43*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 28,71*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,12*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,18*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.