Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1311, Fetra Dornträger 300 mm lang, Ø 10 mm, für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737060
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1311
EAN/GTIN:
     4017976013114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter 10mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1311, Dornträger 300 mm lang, Ø 10 mm, für Werkstückwagen, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
10
Hinweis:
10 Ø x 300 mm Länge
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,4
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rohrhalter, werkstückwagen fetra, Dornträger, DORNTRÄGER
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,75*
€ 18,37*
19 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 13,43*
€ 18,47*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,40*
€ 19,15*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,46*
€ 19,28*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 20,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.