Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4330816264911, Diverse Türpuffer Nr.19 weiss 40X50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-711299
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816264911
EAN/GTIN:
     4330816264911
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4330816264911, Türpuffer Nr.19 weiss 40X50mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nr.:
19
Ï:
40 mm
H÷he:
50 mm
Material:
Gummi
Farbe:
wei¯
Marke:
Prestien & Kn³ppel
Weitere Suchbegriffe: Puffer, TÜRPUFFER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
200
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,56*
1 Tag
175
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 60,10*
€ 79,36*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 65,08*
€ 83,19*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,50*
€ 84,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.