| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-669502 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 21-AAC-111 EAN/GTIN: 4045806035173 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900030139, Gurtabsperrgurtpfosten, Oberfläche mattschwarz Die Gurtabsperrpfosten eignen sich zur Wegführung z. B. in Eingangshallen von Hotels, Banken etc., in Messehallen und öffentlichen Gebäuden. , Kopfteil: mit 3 Gurtanschlussteilen , Gurtkassette: mit Viskosebremse , Fuß-Ø: 355 mm , Höhe: 1000 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Gurtfarbe: | rot | Gurtbandlänge: | 3,7 m | Rohr-Ø: | 83 mm | Gewicht: | 13 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,40* | € 223,70* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,08* | € 224,77* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,88* | € 230,00* | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,31* | € 246,51* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,89* | € 251,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|