Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029371, Karton 2-wellig,VE20, 430x310x220mm,A3,Q.2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-668870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5012085
EAN/GTIN:
     4053569136365
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029371, 2-wellige Falt-Kartonage für Güter bis 30 kg Die 2-welligen Faltkartons sind für quadratische oderrunde Produkte geeignet. , Beste Qualität: für hohe Belastungen und Anforderungen , Viele Größen, mit Höhenrillung: für variable Füllhöhen und zur Einsparung von Füllmaterial , Verschluss: mit allen Arten von Klebeband, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Innenmaß LxBxH:
430x310x220 mm
Passend für DIN:
A3
Höhenrillung bei:
110 mm
Tragkraft:
30 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
537
€ 6,99*
ab € 43,91*
€ 57,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,46*
€ 58,19*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,55*
€ 58,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 59,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,40*
€ 59,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,29*
€ 69,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,60*
€ 68,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,92*
€ 65,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,73*
€ 62,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,88*
€ 58,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.