Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig,VE20, 430x310x220mm,A3,Q.2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton 2-wellig,VE20, 430x310x220mm,A3,Q.2.3
Karton 2-wellig,VE20, 430x310x220mm,A3,Q.2.3
Karton 2-wellig,VE20, 430x310x220mm,A3,Q.2.3
Karton 2-wellig,VE20, 430x310x220mm,A3,Q.2.3
Artikel-Nr.:
     214G-4053569136365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569136365
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, 2-wellig, für Güter bis 50 kg • Stabile 2-wellige Wellpappe • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband • Höhenrillung: bis zur Höhenrillung einschneiden, umklappen, fertig Hinweis: Individuelle Bedruckung oder weitere Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
430 mm
Breite:
310 mm
Höhe:
220 mm
Tragkraft:
30 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,95*
€ 47,45*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,30*
€ 53,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,76*
€ 57,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 58,41*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,55*
€ 59,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,62*
€ 70,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,40*
€ 69,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,82*
€ 65,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,89*
€ 64,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,58*
€ 60,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,02*
€ 59,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,55*
€ 53,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.