Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028501, Gitterbehälter 1t,vzk. 800x600x600mm,Klappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-668733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1751-5-42
EAN/GTIN:
     4053569159708
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028501, Gitterbehälter, Modell 17/51, verzinkt Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg. , Kranbar , Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen , Wände aus Schweißgitter , Material: Stahlblech , Oberfläche: verzinkt, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbilder)., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 1/2 Klappe
Maße L1xB1:
800x600 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
660x460 mm
Maß über Taschen L3xB3:
835x635 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitterbehälter, 00028501, GITTERBEHÄLTER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,33*
€ 262,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 262,94*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,21*
€ 275,47*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,92*
€ 286,07*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,28*
€ 292,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,31*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,25*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 176,26*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,07*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 176,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 223,81*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 210,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 204,02*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 217,65*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 204,13*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-42
ab € 268,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.