Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028489, Gitterbehälter 1t,lack. 800x600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-668721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1751-1.0
EAN/GTIN:
     4053569159586
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028489, Gitterbehälter, Modell 17/51, lackiert Dieser Gitterbehälter eignet sich für Traglasten bis 1000 kg. , Kranbar , Stabile Konstruktion mit profiliertem Stahlblechboden, verschweißt in einem umlaufenden Winkelrahmen , Wände aus Schweißgitter , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert , Farbe: RAL 7005 grau, weitere aufpreisfreie Farbmöglichkeiten siehe Farbvielfalt, bitte bei der Bestellung mit angeben, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Klappe
Maße L1xB1:
800x600 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2xB2:
660x460 mm
Maß über Taschen L3xB3:
835x635 mm
Nutzlast:
1 t
Auflast:
4 t
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter heson, gitterbehälter, 00028489, GITTERBEHÄLTER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,75*
€ 193,41*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 193,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 195,54*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,01*
€ 198,54*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,72*
€ 221,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,72*
€ 226,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 184,57*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 183,66*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 176,48*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 225,37*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 211,34*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,76*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 217,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 203,43*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 215,73*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 202,12*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-42
ab € 268,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.