Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027087, Werkbank 1500x750x840 mm Multiplex40,1Schr.5SL,lg/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-668278
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     40.970.514
EAN/GTIN:
     7612269045802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027087, Werkbank Lista (Standard) mit Schubladenblock (5 Schubladen) Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänke jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neueste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt. , Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Flexibilität , Große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen , Schnelle Zugriffszeit für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Einteilungsmaterial und Aufbauten, Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie , Einfache und schnelle Installation dank Vormontage Farben: Alle Werkbänke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben/Farbkombinationen erhältlich., Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
128509 GRAMM
Maße BxTxH:
1500x750x840 mm
Belastung (max.):
1500 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Ausführung Schublade:
Vollauszug
Schubladenblock Maße BxTxH:
564x725x800 mm
Schubladen Fronthöhe:
1x50, 2x100, 1x150, 1x300 mm
Schubladen-Tragkraft:
75 kg
Herstellerartikelnummer:
40970514
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.341,01*
€ 1.542,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,10*
€ 1.549,86*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.439,45*
€ 1.651,48*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,18*
€ 1.835,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,05*
€ 1.819,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.452,46*
€ 1.728,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,08*
€ 1.667,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.341,01*
€ 1.595,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.