Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027099, Werkbank 1500x750x840 mm Multiplex40,1Schr.4SL,lg/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-668266
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.039.514
EAN/GTIN:
     7612269045680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027099, Werkbank Lista (Standard) mit Schubladenblock (4 Schubladen) Diese Werkbänke sind bis zu 3 t belastbar. Die Werkbankplatte ist extrem robust und widerstandsfähig. Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänke jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregatschränke, Schraubstöcke und Funktionionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neueste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt. , Modulares System mit zahlreichen Konfigurationsmöglichkeiten und hoher Flexibilität , Große Auswahl an verschiedenen Materialien und Oberflächen , Schnelle Zugriffszeit für gelagerte Teile und Werkzeuge durch Einteilungsmaterial und Aufbauten, Jederzeit erweiterbar durch 10 Jahre Nachliefergarantie , Einfache und schnelle Installation dank Vormontage Farben: Alle Werkbänke bestellbar in diesen Farben. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farben/Farbkombinationen erhältlich. Die Schubladenschränke sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich. Einteilungsmaterial ebenfalls erhältlich., Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120919 GRAMM
Maße BxTxH:
1500x750x840 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Ausführung Schublade:
Vollauszug
Schubladen Fronthöhe:
2x100, 1x200, 1x300 mm
Schubladen-Tragkraft:
75 kg
Schubladenblock Maße BxTxH:
564x725x800 mm
Herstellerartikelnummer:
59039514
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.254,29*
€ 1.447,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,61*
€ 1.455,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.337,70*
€ 1.554,04*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.447,93*
€ 1.723,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,53*
€ 1.713,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,99*
€ 1.626,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,10*
€ 1.567,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,29*
€ 1.492,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.