Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029111, Anlehn- und Absperrbügel Modell 9211, 1000 x 800 mm L/H, zum Aufdübe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-667950
Hersteller:
     Solbach
Herst.-Nr.:
     105900038
EAN/GTIN:
     4250366515991
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029111, Fahrradanlehnbügel zum Aufdübeln ohne Ösen Die Fahradanlehnbügel sind für jede Fahrradgröße nutzbar und bieten Standsicherheit und Diebstahlschutz in einem. , Material: wahlweise stabil verzinktes Stahlrohr oder Edelstahlrohr, Ø 48 mm ohne Ösen , Befestigung: aufdübelbar mit Fußplatte , Lieferung: erfolgt zerlegt im Karton , mit zusätzlichem Querrohr für noch mehr Anschlussmöglichkeiten, Fabrikat: Solbach
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Ausführung:
verzinkt
Herstellerartikelnummer:
105900038
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Markenname:
WSM
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 96,36*
€ 135,31*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,43*
€ 135,94*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,24*
€ 148,41*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,69*
€ 148,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,72*
€ 197,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 60,41*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 193,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 96,99*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.