| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667886 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 93-AAV-L31 EAN/GTIN: 4045806053818 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027636, Wandgurt, Gurt rot-weiß Die Absperrgurte eignen sich zur Personenführung, Absperrung und Kennzeichnung von Wegen in Lager und Betrieb. , Gehäuse aus Aluminium, schwarz, mit Schraubbefestigung , Gurt mit Auszug und Viskosebremse, Gurte in 3 verschiedenen Längen und 2 Farben (weitere Längen/Farbenauf Anfrage lieferbar) , Wahlweise mit einem Gurt oder mit 2 Gurten übereinander , Wahlweise auch mit beidseitiger magnetischer Befestigung Wandschuhstecker als Gurtaufnahme bitte gesondert bestellen, siehe Zubehör. Abbildung (ähnlich), zeigt Gurt in gelb., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Befestigung: | Magnet-Befestigung beidseitig | Anzahl Gurte: | 1 | Gurtlänge: | 3700 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,72* | € 118,38* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 93,17* | € 118,95* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 97,66* | € 127,21* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,03* | € 129,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|