| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667878 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 21-AAF-111 EAN/GTIN: 4045806032585 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029235, Gurtabsperrgurtpfosten, Oberfläche mattschwarz Die Gurtabsperrpfosten eignen sich zur Wegführung z. B. in Eingangshallen von Hotels, Banken etc., in Messehallen und öffentlichen Gebäuden. , Kopfteil: mit 3 Gurtanschlussteilen , Gurtkassette: mit Viskosebremse , Fuß-Ø: 355 mm , Höhe: 1000 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Gurtfarbe: | blau | Gurtbandlänge: | 3,7 m | Rohr-Ø: | 83 mm | Gewicht: | 13 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,53* | € 224,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,24* | € 225,17* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,25* | € 232,20* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,69* | € 253,41* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,00* | € 259,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|