| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-667860 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 11-11N-111 EAN/GTIN: 4045806009280 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029218, Gurtabsperrgurtpfosten, Oberfläche Chrom poliert Die Gurtabsperrpfosten eignen sich zur Wegführungz. B. in Eingangshallen von Hotels, Banken etc., in Messehallen und öffentlichen Gebäuden. , Kopfteil: mit 3 Gurtanschlussteilen , Gurtkassette: mit Viskosebremse , Fuß-Ø: 355 mm , Höhe: 1000 mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Gurtfarbe: | silbergrau | Gurtbandlänge: | 2,3 m | Rohr-Ø: | 70 mm | Gewicht: | 12 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,11* | € 168,57* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,04* | € 169,17* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,43* | € 184,88* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,11* | € 200,81* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,13* | € 206,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|