Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900026256, Fasskipper 300kg m. Kette, lack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-667304
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FLEX-K lack.
EAN/GTIN:
     4052462015739
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900026256, Fasskipper, RAL 2000 orange Zum Einsatz kommen die Fasskipper beim Transportieren und dosierten Kippen, Wenden und Ablegen von Stahlspund- und -deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie von 120/240-Liter-Müllbehältern. ,Mechanik: Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen , Grundrahmen: stabile Stahlkonstruktion, zur Gabelstapler- oder Kranaufnahme (2 Kranhakenösen im Rahmen), Drehbereich 360° , Oberfläche: lackiert RAL 2000 orange Kippvorgang mit Kette steuerbar., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1000x1000x405 mm
Tragkraft:
300 kg
Gabelabstand:
650 mm
max. Gabelquerschnitt:
170x75 mm
Gewicht (lackiert):
75 kg
Herstellerartikelnummer:
FLEX-K lack.
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.964,45*
€ 2.062,03*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.009,77*
€ 2.102,23*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.976,99*
€ 2.111,06*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.032,32*
€ 2.128,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.086,38*
€ 2.180,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.128,26*
€ 2.532,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,94*
€ 2.513,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.062,14*
€ 2.453,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.038,76*
€ 2.426,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,32*
€ 2.418,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.