| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666925 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EC-US 60 EAN/GTIN: 4053569073585 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027381, Beobachtungsspiegel Dieser Beobachtungsspiegel eignet sich zur Überwachung sowie zur Vermeidung von Unfällen und Diebstählen. Vorteile: , Acryl, schlagzäh, gemäß DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) , Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe , Verstärkte Rückwandschale , Auch im Außenbereich einsetzbar , Befestigung: Teleskop-Wandhalterung, individuell verstellbar, Länge 300–500 mm * empfohlene Richtwerte, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Spiegelgröße: | Ø 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 915 m | Länge Teleskop-Wandhalterung: | 300500 mm | Gewicht: | 3,4 kg | Herstellerartikelnummer: | EC-US 60 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,83* | € 131,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,88* | € 132,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,79* | € 133,89* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,22* | € 136,39* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,59* | € 139,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|