| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569073585 Herst.-Nr.: EC-US 60 EAN/GTIN: 4053569073585 |
| |
|
| | |
| Universal-Beobachtungsspiegel • Optimale Sicht Sehr gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe zur Vermeidung von Diebstählen und Unfällen. • Robuste Ausführung Beobachtungsspiegel aus schlagzähem Acryl gem. DIN ISO 179-1, ca. 70 % schlagfester als Glas, UV-resistent. Verstärkte Rückwandschale zum problemlosen Einsatz im Außenbereich. • Lieferumfang Mit individuell verstellbarer Teleskop-Wandhalterung. Länge 300–500 mm. * Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Spiegelgröße: | Ø 600 mm | Beobachtungsabstand ca. *: | 9–15 m | Spiegelfläche: | Ø 600 mm | Beobachtungsabstand ca.*: | 9–15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,85* | € 131,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,04* | € 131,75* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,89* | € 131,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,16* | € 132,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,15* | € 136,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|