Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900027605, EXTEND SAFETY DOUBLE Gurt rot/weiss 2x3,7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-666752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25-ACV-311
EAN/GTIN:
     4045806034633
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900027605, Sperrgurtpfosten, Pfosten rot, Gurt rot-weiß Diese Sperrgurtpfosten sind benutzerfreundlich und einfach zu handhaben. , Pfosten: Aluminium, mit 4 Längsnuten, 3 Gurtaufnahmen und integrierter Gurtkassette mit Viskosebremse , Pfosten rot, Gurt rot-weiß diagonal gestreift , Wahlweise mit einem Gurtoder mit 2 Gurten übereinander, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anzahl Gurte:
2
Gurtlänge:
2x 3700 mm
Rohr-Ø:
83 mm
Höhe:
1000 mm
Fuß-Ø:
355 mm
Gewicht:
13 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,67*
€ 223,31*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,55*
€ 223,33*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,98*
€ 224,43*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,51*
€ 224,57*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 230,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,58*
€ 251,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.