| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666606 Herst.-Nr.: 4463-17-0000-7 EAN/GTIN: 4052462020184 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900026239, Fasswendezange, verzinkt Mit dieser Fasswendezange wird das vertikale oder horizontale Heben und Transportieren von 60-/200-l-Stahlspundfässern und Stahldeckelfässern erleichtert. , Konstruktion: stabile Stahlkonstruktion mit Scherenmechanismus und Kurbel zur Einstellung der Kippstellung , Gummianschlag: auswechselbar, zur Vermeidung von Fassbeschädigungen , Arretierhebel: zur Sicherung der Offenstellung Abbildung zeigt Ausführung in lackiert (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Ausführung: | für 1 x 200-l-Fass | Tragkraft: | 300 kg | Maße LxBxH: | 425x1105x1350 mm | Herstellerartikelnummer: | FWZ 200 v | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00026239, FASSWENDEZANGE |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.081,09* | € 1.153,20* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.115,98* | € 1.193,92* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,31* | € 1.199,21* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,94* | € 1.233,14* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.160,12* | € 1.234,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|