| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666525 Herst.-Nr.: 4417-29-6000-7 EAN/GTIN: 4052462007192 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900028719, Klappbodenbehälter (kranbar), verzinkt Diese Klappbodenbehälter haben eine Gummifederung, die das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe bei der Entleerung dämpft. , Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden , Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz , Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe , Aufnahmen für Stapler und Kran, 3-fach stapelbar , 100 mm Unterfahrhöhe – mit Gabelhubwagen transportierbar , Mit 4 Kranösen Ø 40 mm , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, sowie Zentrierwände und Rollen können optional bestellt werden Abbildung zeigt lackierte Ausführung (Beispielbild), Zentrierwände sind optional erhältlich., Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | FB 750 | Volumen ca.: | 0,75 m³ | Maße LxBxH: | 840x1245x1145 mm | Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C: | 415/185/75 mm | Tragkraft: | 1000 kg | Gewicht: | 154 kg | Herstellerartikelnummer: | FB 750 v | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, klappbodenbehälter bauer, bodenklappen container, 00028719, KLAPPBODENBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 851,42* | € 910,61* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 856,78* | € 910,63* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 838,62* | € 910,67* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 857,76* | € 915,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 916,64* | € 973,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|