Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900028732, Klappbodenbehälter BKB 500 v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-666517
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKB 500 vzk.
EAN/GTIN:
     4052462006805
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Boden-Klappcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900028732, Klappbodenbehälter (konischer Behälter), verzinkt Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. , Konischer Behälter – ineinander stapelbar , Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz , Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich , Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil , Aufnahmen für Gabelstapler und Kran , Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar , Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe , Material: Stahlblech , Oberfläche: feuerverzinkt nach EN ISO 1461 , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden Abbildungen zeigen lackierte Ausführungen (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BKB 500
Volumen ca.:
0,50 m³
Maße LxBxH:
1040x1200x715 mm
Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C:
600/180/65 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/ B/ C:
600/192/94 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht:
136 kg
Herstellerartikelnummer:
BKB 500 v
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,23*
€ 782,28*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,49*
€ 785,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,05*
€ 807,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,65*
€ 807,88*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 806,55*
€ 863,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,73*
€ 1.027,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,37*
€ 1.014,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 833,03*
€ 991,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,29*
€ 973,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,55*
€ 959,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,82*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 260,49*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.