| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666485 Herst.-Nr.: 70-30 EAN/GTIN: 4250912303713 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900027590, Scherengitter Für eine schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art sorgt dieses Scherengitter. Es kann platzsparend aufbewahrt werden. , Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25x4 mm (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm) , Ausziehbereich: bis 3600 oder 4000 mm , Füße/Stützen: Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollenoder zur Wandbefestigung , Höhe der Stützen: 1015 mm , Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot-weiß (reflektierend) oder gelb-schwarz, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Ausführung: | stationär | Farbe: | gelb-schwarz | Ausziehbereich bis: | 3600 mm | Höhe der Stützen: | 1015 mm | Herstellerartikelnummer: | 70-30 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,09* | € 117,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,60* | € 117,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,79* | € 117,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,98* | € 129,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,56* | € 129,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|