| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-666300 Herst.-Nr.: 47521 EAN/GTIN: 4250912303409 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900025015, Fahrbahnschwelle (max. 10 km/h) Aus Neugummi sind diese Fahrbahnschwellen gefertigt. Die Einzelteile sind selbstverbindend. , Farbe: schwarz/gelb , Mittel- und Endstücke in gelb aus durchgefärbtem Elastomer, so bleibt die gelbe Farbe dauerhaft im Einsatz erhalten , 1 Reflektor je Seite , Gewichtje Meter: ca. 34 kg , Ohne Befestigungsmaterial, Fabrikat: Dancop Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anfangstück schwarz | Höhe: | 75 mm | Maße LxB: | 200x400 mm | Gewicht ca.: | 34 kg | Herstellerartikelnummer: | 47521 | Herstellername: | Dancop International GmbH | Markenname: | dancop | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,45* | € 46,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,62* | € 46,96* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,04* | € 47,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,24* | € 47,71* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,54* | € 50,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|