Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900022283, Sortsystem Triplex 920x580x380 3x30l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-665772
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     635-075-0-2-300
EAN/GTIN:
     4031068142049
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900022283, Wertstoffsammler Sortsystem Duplex und Triplex Diese 2- bzw. 3-fach Sammler sind kompakt und für den Einsatz in jedem Gebäude geeignet. , Feuerhemmend und nicht brennbar gemäß DIN 4102 , Geruchshemmend , Selbstschließende Einwurfklappen , Niveauregulierung durch verstellbare Füße im Frontbereich, Entleerung durch Öffnen der Flügeltür und Herausnahme der Innenbehälter , Material: Stahlblech, verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet, strukturiert RAL 7035 lichtgrau , Piktogramm: transparentmit weißem Aufdruck, Restmüll , Papier , Gelber Sack , , Schließung: Vierkantschloss, Schlüssel imLieferumfang enthalten, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Ausführung:
Triplex
Maße BxTxH:
580x380x920 mm
Füllvolumen:
3x 30 l
Herstellerartikelnummer:
635-075-0-2-300
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,63*
€ 406,46*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,76*
€ 407,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,35*
€ 411,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,85*
€ 441,28*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,16*
€ 450,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,28*
€ 529,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,42*
€ 484,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,53*
€ 455,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,16*
€ 422,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
5408812
ab € 7,77*
Zubehör
Stumpf Metall
5408810
ab € 8,88*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.