Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900021916, KASTENWERKB.1500 MM TYP 510016/MOD.106 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 11
Artikel-Nr.:
     260B-665581
Herst.-Nr.:
     9.991.050.017
EAN/GTIN:
     4014641052751
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900021916, Kastenwerkbank Serie E (Einstiegsangebot), Breite 1500 mm Die Gesamttraglast der Kastenwerkbänke der Serie E beträgt 1200 kg. , Werkbankplatte: Buche massiv, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt , Plattenstärke: 40 mm , Breiten: 1500 mm , Füße: Vierkantstahlrohr, 40/40/2 mm , Zentralverschluss: Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch desSchließkerns Einbindung der ANKE Werkbank in DOM® Schließanlage möglich , Schubladen: 3 Schubladenfronthöhen: 85, 170, 255 mm, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung , Türen: Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung , Komplett montiert , Lackierung: Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Ausführung: , Links: 3 x Schublade 170 mm , Rechts: 1 x Türe 510 mm, Fabrikat: Anke
Weitere Informationen:
Modell:
4
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Schubladen Fronthöhe (FH):
3x170 mm
Schubladen Innenbreite:
500 mm
Schubladen Innentiefe:
540 mm
Schubladen mit Teilauszug:
90 %
Schubladen Tragkraft:
70 kg
Türen Öffnungsweite:
180 °
Türen Fronthöhen:
340 und 510 mm
Herstellerartikelnummer:
9991050017
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Markenname:
ANKE
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00021916, KASTENWERKBANK, 4014641052751, 1490886
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 774,52*
€ 869,54*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,64*
€ 871,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,45*
€ 910,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,43*
€ 916,20*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,96*
€ 983,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,54*
€ 1.034,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,50*
€ 1.034,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,32*
€ 1.005,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,58*
€ 972,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,52*
€ 921,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.