| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-5620101 Herst.-Nr.: 9991050017 EAN/GTIN: 4014641052751 |
| |
|
| | |
| ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie E 1500; Modell 106 E; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5012; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; Links: 3 x Schublade 170 mm FH; Rechts: 1 x Türe 510 mm FH Weitere Informationen: | | Produktserie: | Serie E 1500 | Modell: | Modell 106 E | Bestückung: | Links: 3 x Schublade 170 mm FH; Rechts: 1 x Türe 510 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5012 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 95 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,22* | € 866,61* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 750,02* | € 868,89* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 810,56* | € 907,34* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 808,97* | € 912,14* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,56* | € 913,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|