| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663534 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 301603 EAN/GTIN: 4260214932252 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900020035, Rammschutz-Poller Diese Rammschutz-Poller schützen vor Anfahrschäden, besonders an Häuserecken. , Wahlweise: zum Einbetonieren oder Verdübeln , Material: Stahl , Zinkgrundiert , Farbe: Pulverbeschichtet, RAL 1018 zinkgelb, schwarze Warnmarkierung , Optional: weitere Farben und feuerverzinkte Ausführung , Montage: Im Lieferumfang enthalten sind Hülsenanker für Bodenmontage auf Beton-Untergrund, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 57000 GRAMM | Ausführung: | zum Einbetonieren | Maße H: | 1600 mm | Rohr-Ø: | 273 mm | Wandstärke: | 5 mm | Gewicht: | 57,0 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 00020035, RAMMSCHUTZ-POLLER |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,97* | € 445,83* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,65* | € 455,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,89* | € 460,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 407,45* | € 481,02* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,88* | € 483,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|