| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-663149 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: HP50 EAN/GTIN: 4332163881360 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900018864, Werkstattpresse , Handpumpe , Kolben: groß , Hub: extralang , Presszylinder: seitwärts verschiebbar , Pumpe: zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück , Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus , Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 336000 GRAMM | Modell: | HP50 | Druckkraft: | 50 t | Hub/Bew. (ohne/mit Druck): | 6/2 mm | Maß A: | 750 mm | Maß B: | 840 mm | Maß C: | 200 mm | Maß D: | 300 mm | Maß E: | 125 mm | Maß F: | 60 mm | Maß G: | 1990 mm | Maß H: | 1350 mm | Maß I: | 630 mm | Gewicht: | 370 kg | Herstellerartikelnummer: | HP50 | Herstellername: | COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb | Markenname: | COMPAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00018864, WERKSTATTPRESSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.631,07* | € 2.701,78* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.631,27* | € 2.701,99* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.631,27* | € 2.701,99* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.746,20* | € 2.817,67* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.784,17* | € 2.855,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|