Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018863, Werkstattpresse FP50 m. Fußpumpe, 50t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FP50
EAN/GTIN:
     4332163881353
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 50 t
werkstattpresse compac
werkstattpresse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018863, Werkstattpresse , Fußpumpe , Kolben: groß , Hub: extralang , Presszylinder: seitwärts verschiebbar, Pumpe: zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück , Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus , Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1einfach ablesbares Manometer , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
336000 GRAMM
Modell:
FP50
Druckkraft:
50 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck):
6/1 mm
Maß A:
750 mm
Maß B:
840 mm
Maß C:
200 mm
Maß D:
300 mm
Maß E:
125 mm
Maß F:
60 mm
Maß G:
1990 mm
Maß H:
1350 mm
Maß I:
630 mm
Gewicht:
370 kg
Herstellerartikelnummer:
FP50
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018863, WERKSTATTPRESSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.723,85*
€ 2.803,78*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.723,85*
€ 2.803,78*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.728,80*
€ 2.811,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.843,16*
€ 2.923,95*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.883,04*
€ 2.964,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.964,10*
€ 3.527,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.948,21*
€ 3.508,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.902,75*
€ 3.454,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.883,04*
€ 3.430,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.