Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018861, Werkstattpresse HP20 m. Handpumpe 20t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663146
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HP20
EAN/GTIN:
     4332163881339
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 20t
werkstattpresse
werkstattpresse compac
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018861, Werkstattpresse , Handpumpe , Serienausstattung: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer , Große Kolben , Extralanger Hub , Seitwärts verschiebbare Presszylinder , Vor-, Rücklauf pneumatisch , Ablass-Funktion: per Fuß, im Griff integriert , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
158000 GRAMM
Modell:
HP20
Druckkraft:
20 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck):
9/4 mm
Maß A:
825 mm
Maß B:
600 mm
Maß C:
140 mm
Maß D:
240 mm
Maß E:
90 mm
Maß F:
50 mm
Maß G:
1800 mm
Maß H:
890 mm
Maß I:
505 mm
Gewicht:
154 kg
Herstellerartikelnummer:
HP20
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018861, WERKSTATTPRESSE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.046,65*
€ 1.107,45*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.073,75*
€ 1.135,72*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,98*
€ 1.147,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.104,20*
€ 1.153,47*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,62*
€ 1.321,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,47*
€ 1.372,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,47*
€ 1.364,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,86*
€ 1.337,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,71*
€ 1.319,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,20*
€ 1.314,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.