Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018160, ESD-Tischwagen SAP T700 x B1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-662742
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SAP715 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043187
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018160, ESD-Tischwagen SAP Der ESD-Tischwagen ist serienmäßig mit einer Höheneinstellung ausgestattet. , Höheneinstellung: durch Innen-Sechskantschrauben 650–900 mm , Unterplatte AT: bitte separat bestellen , Räder: 4 Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 leitfähig und 2 mit Feststeller , Farbe: RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
38500 GRAMM
Typ:
Wagen SAP 715 ESD
Tragkraft:
150 kg
Maße LxBxH:
1500x700x650900 mm
Tischfläche:
700x1500 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,48*
€ 857,41*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,06*
€ 861,51*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,60*
€ 962,94*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,41*
€ 1.020,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,67*
€ 1.011,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,74*
€ 990,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 814,62*
€ 969,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,48*
€ 937,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.