Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018090, Hebeband braun 6000 kg 5 m x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-661940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BSB60005
EAN/GTIN:
     4332163793267
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018090, Hebeband Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Gemäß: DIN EN 1492-1 , Mit Betriebsanleitung , Tragfähigkeit: farbcodiert , Ausführung: 2-lagig , Schlaufen: mit Polyesterverstärkung , Oberflächenschonend , Dehnung: optimal, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6580 GRAMM
Tragfähigkeit einfach direkt:
6000 kg
Tragfähigkeit einfach umgelegt:
12000 kg
Tragfähigkeit einfach geschnürt:
4800 kg
Nutzlänge:
5 m
Farbcodierung:
braun
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge, 00018090, HEBEBAND, 4262406257, 4332163793267, HFS060050, 626753, 1483114
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,90*
ab € 53,41*
€ 67,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,37*
€ 67,63*
€ 4,90*
ab € 51,75*
€ 67,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,97*
€ 70,94*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 53,40*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.