| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661927 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BSB10006 EAN/GTIN: 4332163793113 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900018099, Hebeband Die oberflächenschonenden Hebebänder haben ein geringes Eigengewicht und eine hohe Tragfähigkeit. , Material: Polyester , Gemäß: DIN EN 1492-1 , Mit Betriebsanleitung , Tragfähigkeit: farbcodiert , Ausführung: 2-lagig , Schlaufen: mit Polyesterverstärkung , Oberflächenschonend , Dehnung: optimal, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1060 GRAMM | Tragfähigkeit einfach direkt: | 1000 kg | Tragfähigkeit einfach umgelegt: | 2000 kg | Tragfähigkeit einfach geschnürt: | 800 kg | Nutzlänge: | 6 m | Farbcodierung: | violett | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge, Bandseilhebeband, Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge violett 1000kg, autogen schweißdraht, kranschlinge 1000kg, 00018099, HEBEBAND, 4262406212, 4332163793113, HFS010060, 626738, 1484610 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,45* | € 13,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,06* | € 13,21* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,887* | € 13,297* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,98* | € 13,41* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,20* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|