| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-661919 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: RZ-35-8KAr EAN/GTIN: 4332163809715 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900016815, Ratschenzurrgurt Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung. , GS-Prüfung: durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen , Material: 100 % hochfestes Polyester , Ausrüstung: scheuer- und abriebfest , Zugfestigkeit: hoch, bei leichter Handhabung Ausführung: Karabinerhaken, zweiteilig, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1260 GRAMM | Bandbreite: | 35 mm | Gurtlänge: | 8 m | Zugkraft direkt: | 1000 daN | Zugkraft in der Umreifung: | 2000 daN | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, ratschenzurrgurt, 00016815, R-ZURRGURT, 4262402138, 4332163809715, RZ-35-8KAr, 626732, 1710008906, 1451298, 1505824 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,28* | € 12,07* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,37* | € 12,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 12,76* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,72* | € 13,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,00* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|