Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900016814, R-Zurrgurt 2-tlg. K-Hak. L.6m/B.35mm 1000/2000daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-661918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RZ-35-6Kar
EAN/GTIN:
     4332163809708
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900016814, Ratschenzurrgurt Die Ladungssicherungsgurte sind hochverstreckt und haben eine geringe Dehnung. , GS-Prüfung: durch die Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen , Material: 100 % hochfestes Polyester , Ausrüstung: scheuer- und abriebfest , Zugfestigkeit: hoch, bei leichter Handhabung Ausführung: Karabinerhaken, zweiteilig, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Bandbreite:
35 mm
Gurtlänge:
6 m
Zugkraft direkt:
1000 daN
Zugkraft in der Umreifung:
2000 daN
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 35 mm 2-teilig 6m lang 2000 dan, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, 00016814, R-ZURRGURT, 4262402135, 4332163809708, RZ-35-6Kar, 626731, 1710008904, 1451297, 1505823
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
256
10
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 12,69*
1
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,74*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 9,438*
€ 12,798*
9 Tage
218
1
€ 4,79*
ab € 9,48*
€ 12,86*
Lager 260
256
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.